Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 2VNC1 Ovnskjelebørste Totallengde 42 Tommer | AC3RDY

TOUGH GUY 2VNC1 ovnskjelebørste total lengde 42 tommer

På lager
Vare: AC3RDY Modell: 2VNC1
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
173NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvnens kjelebørste
Pensel Dia.3"
Børstelengde6"
Fyll TypeFiberhårmiks
Håndtak Dia.1/4 tommer
Handle Lengde36 "
HåndtakstypeTre og vridd ledning
Total lengde42 "
typenSingle Spiral / Single Stem

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.BørstelengdeFyll TypeHandle LengdeHåndtakstypeTotal lengdePris
TOUGH GUY 2VMZ7 ovnskjelebørste total lengde 48 tommer | AC3RDL 2VMZ72-1 / 8 "7"Krympet messing41 "Tre og vridd ledning48 "249NOK
TOUGH GUY 2VMZ9 Ovnskjelebørste Totallengde 42 Tommer | AC3RDN 2VMZ92"6"Fiberhårmiks36 "Tre og vridd ledning42 "194NOK
TOUGH GUY 2VNA2 Ovnskjelebørste Totallengde 48 tommer | AC3RDQ 2VNA22-1 / 8 "7"Rustfritt stål41 "Tre og vridd ledning48 "356NOK
TOUGH GUY 2XTA8 Ovnskjelebørste Fiber 6 In | AC3ZEU 2XTA82"6"Fiber36 "Tre og vridd ledning42 "185NOK
TOUGH GUY 3EDA2 Ovnskjelebørste .008 Diameter Lengde 20 | AC8VQJ 3EDA22-1 / 4 "4"nylon16 "Tre og vridd ledning20 "126NOK
TOUGH GUY 3EDA3 Ovnskjelebørste .012 Diameter Lengde 20 | AC8VQK 3EDA32-1 / 4 "4"nylon16 "Tre og vridd ledning20 "126NOK
TOUGH GUY 3EDP3 Ovnkjelebørste Diameter 2 Lengde 27 | AC8VVR 3EDP32"6"Fiber21 "Tre og vridd ledning27 "111NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 2VNC1 ovnskjelebørste total lengde 42 tommer
173NOK / enhet