Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 2VMY4 Røykrørsbørste Totallengde 6 1/2 In | AC3RCY

TOUGH GUY 2VMY4 avtrekksbørste total lengde 6 1/2 in

På lager
Vare: AC3RCY Modell: 2VMY4
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
284NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRøykbørste
Pensel Dia.1"
Børstelengde4.5 "
Fyll TypeHerdet ledning
Håndtakstype1/4 "(M) NPS
Total lengde7.5 "
typenDouble Spiral / Double Stem

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.Fyll TypeHåndtakstypetypenPris
TOUGH GUY 2FCC8 Røykrørsbørste Rustfritt Stål 2 Tommer Diameter 1/4 Tommer Mnpt | AB9UMA 2FCC82"Rustfritt stål1/4 "(M) NPSSingle Spiral / Double Stem288NOK
TOUGH GUY 2VMY1 Røykrørsbørste Totallengde 6 1/2 In | AC3RCW 2VMY12-3 / 4 "Herdet ledning1/4 "(M) NPSDouble Spiral / Double Stem224NOK
TOUGH GUY 2VMY5 Røykrørsbørste Totallengde 6 1/2 In | AC3RCZ 2VMY52-1 / 4 "Rustfritt stål1/4 "(M) NPSSingle Spiral / Double Stem246NOK
TOUGH GUY 2VMY7 Røykrørsbørste Totallengde 6 1/2 In | AC3RDB 2VMY73"Rustfritt stål1/4 "(M) NPSDouble Spiral / Double Stem364NOK
TOUGH GUY 2VMY8 Røykrørsbørste Totallengde 6 1/2 In | AC3RDC 2VMY82-1 / 4 "Rustfritt stål1/4 "(M) NPSDouble Spiral / Double Stem288NOK
TOUGH GUY 2VMY9 Røykrørsbørste Total lengde 6 1/2 In | AC3RDD 2VMY92-3 / 4 "Rustfritt stål1/4 "(M) NPSDouble Spiral / Double Stem335NOK
TOUGH GUY 2VMZ1 Røykrørsbørste Totallengde 6 1/2 In | AC3RDE 2VMZ12-1 / 2 "Rustfritt stål1/4 "(M) NPSDouble Spiral / Double Stem298NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 2VMY4 avtrekksbørste total lengde 6 1/2 in
284NOK / enhet