Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 53753 Rørbørste Blå Stiv Polypropylen 3/8 x 19-5/8 In | AC7WTQ 38Y518

REMCO 53753 rørbørste blå stiv polypropylen 3/8 x 19-5/8 tommer

På lager
Vare: AC7WTQ Modell: 53753Kryssref: 38Y518
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
138NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbørste
SyrebestandigJa
BustfargeBlå
Bustematerialepolyester
Børstelengde6"
Penselbredde3 / 8 "
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll TypeStiv polyester
Håndtere fargeBlå
Handle Lengde14 "
HåndteringsmaterialePolypropylen, rustfritt stål
Total lengde19.625 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargePris
REMCO 53752 Rørbørste Grønn Stiv Polypropylen 3/8 x 19-5 / 8 | AC7WTP 38Y517 53752GrønnGrønn138NOK
REMCO 53754 Rørbørste Rød Stiv polypropylen 3/8 x 19-5/8 In | AC7WTR 38Y519 53754RødRød138NOK
REMCO 53755 Rørbørste Hvit Stiv polypropylen 3/8 x 19-5/8 | AC7WTT 38Y520 53755HvitHvit138NOK
REMCO 53756 Rørbørste Gul Stiv polypropylen 3/8 x 19-5/8 | AC7WTU 38Y521 53756GulGul138NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 53753 rørbørste blå stiv polypropylen 3/8 x 19-5/8 tommer
138NOK / enhet