Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 53755 Rørbørste Hvit Stiv polypropylen 3/8 x 19-5/8 | AC7WTT 38Y520

REMCO 53755 Rørbørste Hvit Stiv polypropylen 3/8 x 19-5/8

På lager
Vare: AC7WTT Modell: 53755Kryssref: 38Y520
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
138NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbørste
SyrebestandigJa
BustfargeHvit
Bustematerialepolyester
Børstelengde6"
Penselbredde3 / 8 "
FargekodingssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyll TypeStiv polyester
Håndtere fargeHvit
Handle Lengde14 "
HåndteringsmaterialePolypropylen, rustfritt stål
Total lengde19.625 "
Temp. MotstandJa
Trimlengde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)50.29
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9603908050
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellBustfargeHåndtere fargePris
REMCO 53752 Rørbørste Grønn Stiv Polypropylen 3/8 x 19-5 / 8 | AC7WTP 38Y517 53752GrønnGrønn138NOK
REMCO 53753 Rørbørste Blå Stiv Polypropylen 3/8 x 19-5/8 In | AC7WTQ 38Y518 53753BlåBlå138NOK
REMCO 53754 Rørbørste Rød Stiv polypropylen 3/8 x 19-5/8 In | AC7WTR 38Y519 53754RødRød138NOK
REMCO 53756 Rørbørste Gul Stiv polypropylen 3/8 x 19-5/8 | AC7WTU 38Y521 53756GulGul138NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 53755 Rørbørste Hvit Stiv polypropylen 3/8 x 19-5/8
138NOK / enhet