Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 2FCD5 Ovnsbørstehåndtak L 34 1/2 Totallengde 42 Tommer | AB9UMG

TOUGH GUY 2FCD5 ovnsbørstehåndtak L 34 1/2 total lengde 42 tommer

På lager
Vare: AB9UMG Modell: 2FCD5
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
205NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvnbørste
Pensel Dia.1 til 2 "
Børstelengde7"
Fyll TypeNaturlig bust
Håndtak Dia.1/4 tommer
Handle Lengde34.5 "
HåndtakstypeGalvanisert ledning
Total lengde42 "
typenSingle Spiral / Single Stem

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.Fyll TypeHandle LengdeHåndtakstypeTotal lengdePris
TOUGH GUY 2FCD8 ovnsbørste svarte børster Total lengde 48 tommer | AB9UMK 2FCD82-1 / 8 "Tampico4.5 "Tre48 "203NOK
TOUGH GUY 2FCE5 Ovnsbørste Naturlig Bust Totallengde 36 Tommer | AB9UMR 2FCE51/2 x 1 "Naturlig bust4.5 "Tre36 "194NOK
TOUGH GUY 2XTD7 Long Hdle ovnsbørster Ss/ss | AC3ZFB 2XTD71/2 x 1 "Naturlig bust23 "Tre og vridd ledning30 "185NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 2FCD5 ovnsbørstehåndtak L 34 1/2 total lengde 42 tommer
205NOK / enhet