Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 2FCE5 Ovnsbørste Naturlig Bust Totallengde 36 Tommer | AB9UMR

TOUGH GUY 2FCE5 ovnsbørste Naturlig bust Total lengde 36 tommer

På lager
Vare: AB9UMR Modell: 2FCE5
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
194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvnbørste
Pensel Dia.1/2 x 1 "
Børstelengde7"
Fyll TypeNaturlig bust
Håndtere fargeKlar lakk
Håndtak Dia.1 inn.
Handle Lengde4.5 "
HåndtakstypeTre
Total lengde36 "
typenSingle Spiral / Single Stem

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.Fyll TypeHandle LengdeHåndtakstypeTotal lengdePris
TOUGH GUY 2FCD5 Ovnsbørstehåndtak L 34 1/2 Totallengde 42 Tommer | AB9UMG 2FCD51 til 2 "Naturlig bust34.5 "Galvanisert ledning42 "205NOK
TOUGH GUY 2FCD8 ovnsbørste svarte børster Total lengde 48 tommer | AB9UMK 2FCD82-1 / 8 "Tampico4.5 "Tre48 "203NOK
TOUGH GUY 2XTD7 Long Hdle ovnsbørster Ss/ss | AC3ZFB 2XTD71/2 x 1 "Naturlig bust23 "Tre og vridd ledning30 "185NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 2FCE5 ovnsbørste Naturlig bust Total lengde 36 tommer
194NOK / enhet