Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 1VAF6 Skohåndtak Scratch Brush Rader 4 x 16 Ss | AB3RVX

TOUGH GUY 1VAF6 Skohåndtak Skrapebørsterader 4 x 16 Ss

På lager
Vare: AB3RVX Modell: 1VAF6
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
79NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrapebørste
BustematerialeRustfritt ståltråd
Handle Lengde10 "
HåndteringsmaterialeWood
Håndtakstypesko
Antall rader4 x 16
Trimlengde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode9603908050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTrimlengdeBustematerialeBørstelengdePenselbreddeHandle LengdeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeTotal lengdepk. Antall.Pris
TOUGH GUY 1VAF4 buede skrapebørsterader 3 x 19 rustfritt ståltråd | AB3RVV 1VAF41.125 "Rustfritt ståltråd--13.75 "Woodbuet-170NOK
TOUGH GUY 1VAF5 Buet skrapebørsterader 3 x 19 rustfritt ståltråd | AB3RVW 1YTT4 1VAF51"Rustfritt ståltråd--13.75 "Woodbuet-166NOK
TOUGH GUY 1VAF7 Skohåndtak Scratch Børsterader 4 x 16 Ss | AB3RVY 1VAF71.187 "Rustfritt ståltråd--10 "Woodsko-187NOK
TOUGH GUY 1VAF8 Skrapebørsterader 3 x 19 karbonstål | AB3RVZ 1VAF81"Karbonståltråd--13.5 "Woodbuet-149NOK
TOUGH GUY 1VAF9 Skrapebørsterader 4 x 16 karbonstål | AB3RWA 1VAF91.125 "Karbonståltråd--10 "Woodsko-178NOK
TOUGH GUY 1VAG1 Buet skrapebørsterader 3 x 7 rustfritt stål - pakke med 5 | AB3RWB 1VAG11 / 2 "Rustfritt ståltråd--8"Woodbuet-599NOK
TOUGH GUY 1VAG2 buede skrapebørsterader 3 x 7 rustfritt stål - pakke med 5 | AB3RWC 1VAG21 / 2 "Rustfritt ståltråd1.5 "5 / 16 "7"Plastbuet7.125 "5116NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 1VAF6 Skohåndtak Skrapebørsterader 4 x 16 Ss
79NOK / enhet