Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 1TYT4 Våtmopp Antimikrobiell Liten Grønn | AB3KVE

TOUGH GUY 1TYT4 Våtmopp Antimikrobiell Liten Grønn

På lager
Vare: AB3KVE Modell: 1TYT4
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
137NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSløyfe-ende våt mopp
Grunnleggende materialeBomull
FARGEGrønn
FargekodingssystemJa
TilkoblingstypeRask bytte / sideport
Tørrvekt8 til 16 oz.
SluttypeLoop
Hodebåndstørrelse1"
VaskesJa
Lengde15 "
MaterialeBomull / syntetisk blanding
MoppestilString
ply4
Bredde6.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeGrunnleggende materialeFARGEMaterialeMoppestilBreddeFargekodingssystemTilkoblingstypePris
TOUGH GUY 19N831 Wet Mop Looped End 16 Oz. | AA8QRC 19N83118 "BomullGrønnRayon / bomull / kevlar / nylonString7"Nei-189NOK
TOUGH GUY 1NNW3 Våtmopp Resirkulert Grønn Størrelse Liten | AB2TLJ 1NNW3-polyetylenGrønn-String-Nei-208NOK
TOUGH GUY 1NNW4 Våtmopp Resirkulert Grønn Størrelse Medium | AB2TLK 1NNW4-polyetylenGrønn-String-Nei-251NOK
TOUGH GUY 1NNW5 Våtmopp Resirkulert Grønn Størrelse Large | AB2TLL 1NNW5-polyetylenGrønn-String-Nei-324NOK
TOUGH GUY 1NNW6 Våtmopp Resirkulert Grønn Størrelse Extra Large | AB2TLM 1NNW621 "polyetylenGrønnPolyetylentereftalat / bomull / syntetisk blandingString5.75 "Nei-422NOK
TOUGH GUY 1NNW7 Våtmopp Resirkulert Grønn Størrelse Liten | AB2TLN 1NNW7-polyetylenGrønn-String-Nei-208NOK
TOUGH GUY 1NNW8 Wet Mop Resirkulert Grønn Størrelse Medium | AB2TLP 1NNW8-polyetylenGrønn-String-Nei-244NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 1TYT4 Våtmopp Antimikrobiell Liten Grønn
137NOK / enhet