Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 1EUA3 Gulvnal Hvit 18 In | AA9RLB

TOUGH GUY 1EUA3 gulvnal hvit 18 tommer

På lager
Vare: AA9RLB Modell: 1EUA3
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
546NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvskyller
Bladlengde18 "
BladmaterialeSkumgummi
BladestilRett dobbeltblad
FARGEHvit
RammematerialePlast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9603908050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBladmaterialeBladestilFARGERammematerialePris
TOUGH GUY 1EUA4 Gulvnal Gul 18 In | AA9RLC 1 EUA4SkumgummiRett dobbeltbladGulPlast546NOK
TOUGH GUY 1EUA5 Gulvnal Rød 18 In | AA9RLD 1 EUA5SkumgummiRett dobbeltbladRødPlast546NOK
TOUGH GUY 1EUA6 Gulvnal Grønn 18 In | AA9RLE 1 EUA6SkumgummiRett dobbeltbladGrønnPlast546NOK
TOUGH GUY 1EUA7 Gulvnal Blå 18 In | AA9RLF 1 EUA7SkumgummiRett dobbeltbladBlåPlast546NOK
TOUGH GUY 1ZBZ3 Gulvnal Svart 18 In | AB4MXE 1ZBZ3NeoprenRettSvartGalvanisert stål291NOK
TOUGH GUY 1ZBZ8 Gulvnal Grå 18 In | AB4MXK 1ZBZ8Ikke-merket gummiRettGråGalvanisert stål306NOK
TOUGH GUY 1ZCA1 Gulvnal Svart 18 In | AB4MXM 1ZCA1SkumgummiRettSvartGalvanisert stål193NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 1EUA3 gulvnal hvit 18 tommer
546NOK / enhet