Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TORK RTN312 Heavy Dutry Appliance Timer, 30 min Min. Tidsinnstilling, 24 timer Maks. Tidsinnstilling, hvit, 1 | CU6UNY 783Y06

TORK RTN312 Heavy Dutry Appliance Timer, 30 min Min. Tidsinnstilling, 24 timer Maks. Tidsinnstilling, hvit, 1

På lager
Vare: CU6UNY Modell: RTN312Kryssref: 783Y06

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
283NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktidsur

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
TORK 460E Plug Inch Timer, 1 min Min. Tidsinnstilling, 59 m tommer23 timer Maks. Tidsinnstilling | CU6UMM 45MW10 460Etidsur401NOK
TORK 642E Plug Inch Timer, 1 min Min. Tidsinnstilling, 59 m tommer23 timer Maks. Tidsinnstilling | CU6UMN 45MW07 642Etidsur713NOK
TORK 455E Plug Inch Timer, 1 min Min. Tidsinnstilling, 7 dager Maks. Tidsinnstilling, 20 Maks. På/av-sykluser | CU6UMP 45KM66 455Etidsur487NOK
TORK 458Z Plug Inch Timer, 1 min Min. Tidsinnstilling, 7 dager Maks. Tidsinnstilling, 7 Maks. På/av-sykluser | CU6UMQ 60NP78 458Ztidsur740NOK
TORK 652B Plug-In Timer, Utendørs, LED/CFL, 2 uttak | CU6UMT 105H20 652Btidsur291NOK
TORK TU40 Tidsbryter, Mekanisk, Easy-Set, 120-277V | CU6UNW 105H29 TU40Bytte om1 737 NOK
TORK DTS100B Digital Signal Timer 365 Dag | CU6UNX 173T11 DTS100Btidsur10 726 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORK RTN312 Heavy Dutry Appliance Timer, 30 min Min. Tidsinnstilling, 24 timer Maks. Tidsinnstilling, hvit, 1
283NOK / enhet