Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TORK 8601 Elektromekanisk Timer 120v Spdt-nr/nc | AF9ZZN 30YJ51

TORK 8601 Elektromekanisk Timer 120v Spdt-nr/nc

På lager
Vare: AF9ZZN Modell: 8601Kryssreferanse: 30YJ51
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
3 784 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSyklusur
amps20
Kontakt skjemaSPDT-NO / NC
Dybde2.94 "
VedleggstypeStål innendørs
HP @ 120V3/4
Inngangsspenning120
Lengde7.94 "
Maks. Tidsinnstilling59 min.
Min. Tidsinnstilling60 sek.
Monteringoverflaten
NEMA-vurdering1
Antall poler1
Bredde568860 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.09
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9107008000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORK 8601 Elektromekanisk Timer 120v Spdt-nr/nc
3 784 NOK / enhet