TITAN TOOL 694-1708517 Airless sprøytepistol Spissen Størrelse 0.017 tommer | AH6EQV 35YL14

TITAN TOOL 694-1708517 Luftløs spraypistolspiss Størrelse 0.017 tommer

Vare: AH6EQV Modell: 694-1708517Kryssreferanse: 35YL14

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTips for sprøytepistol uten luft
FARGEGul
Maks. Arbeids press5000 psi
Mønsterstørrelse4 "til 6"
Tips størrelse0.017 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.068
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMønsterstørrelsePris
TITAN TOOL 0516706 Airless sprøytepistolspiss størrelse 0.017 | AC2ZCA 2PCV4 0516706Rød8 til 10 "404NOK
TITAN TOOL 0516704 Luftløs sprøytepistolspiss størrelse 0.017 | AC2ZCC 2PCV6 0516704Rød10 til 12 "404NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TITAN TOOL 694-1708517 Luftløs spraypistolspiss Størrelse 0.017 tommer