Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TIMKEN 204W Single Row Angular Contact Bearing | BF3MCP

TIMKEN 204W enkeltrads vinkelkontaktlager

På lager
Vare: BF3MCP Modell: 204W

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

775NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontakt Bearing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Produktvarianter

ProduktModellPris
TIMKEN 206KRR6 Enkelrads vinkelkontaktlager | BF2CTT 206KRR6497NOK
TIMKEN 202KDD5 Enkelrads vinkelkontaktlager | BF2JJE 202KDD5450NOK
TIMKEN W208PPB5 Enkelrads vinkelkontaktlager | BF2JJR W208PPB5716NOK
TIMKEN W211PPB2 Enkelrads vinkelkontaktlager | BF2WWQ W211PPB21 152 NOK
TIMKEN 206KRRB6 Enkelrads vinkelkontaktlager | BF3LCE 206KRRB6575NOK
TIMKEN W211PP3 Enkelrads vinkelkontaktlager | BF3LQR W211PP31 598 NOK
TIMKEN 204KLD Enkelrads vinkelkontaktlager | BF3MCM 204KLD484NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TIMKEN 204W enkeltrads vinkelkontaktlager
775NOK / enhet