THOMAS PUMPS T-617 HDN luftkompressor, 0.5 Hk, 120 Vac, 125 Psi, 1/4 tommers Fnpt-uttak | AE7LCL 5Z683

THOMAS PUMPS T-617 HDN luftkompressor, 0.5 hk, 120 Vac, 125 psi, 1/4 tommers Fnpt-uttak

På lager
Vare: AE7LCL Modell: T-617 HDNKryssreferanse: 5Z683

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 980 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar elektrisk oljefri luftkompressor
(F) NPT-uttak1 / 4 "
Gj.sn. Pump Life4,000 hr.
SylindermaterialeAluminium
dBA @ 3 føtter60.0
Gratis luft CFM @ 90 PSI0.85
Gratis luft CFM @ maks. Press0.7
Forsterker med full belastning3.9
HP0.5
SmøringstypeOlje fri
Maks. Press125 psi
Motor turtall1700
Motor TypeTermisk beskyttet induksjon
Total høyde15.5 "
Total lengde16.5 "
Samlet bredde8"
Tankstørrelse2 gal.
Tanktypehot dog
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.51
Skipets høyde (cm)25.15
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)47.24
HS kode8414801685
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Oljefri luftkompressor for bærbar elektrisk bruk der det kreves høyflytende trykkluft på farten
    • Langstrakt tank med 2 gallon kapasitet for trykkluft
    • Aluminiumssylinder drevet av en termisk beskyttet induksjonsmotor som kan produsere kraft opptil 0.5 HK
    • Oljefrie komponenter for å redusere vedlikeholdsstans
    • UL-kompatibel

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMAS PUMPS T-617 HDN luftkompressor, 0.5 hk, 120 Vac, 125 psi, 1/4 tommers Fnpt-uttak
9 980 NOK / enhet