Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THERMO FISHER SCIENTIFIC 951215 A mmonia ferdigmontert kropp, 3-pakning | CU6LBG 6AGH5

THERMO FISHER SCIENTIFIC 951215 A mmonia forhåndsmontert kropp, 3 stk

På lager
Vare: CU6LBG Modell: 951215Kryssreferanse: 6AGH5

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 572 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBody

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THERMO FISHER SCIENTIFIC 951215 A mmonia forhåndsmontert kropp, 3 stk
1 572 NOK / enhet