Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THERMCO GW6005 Hydrometer Api 0.2 | AG2UPE 32GA96

THERMCO GW6005 Hydrometer Api 0.2

På lager
Vare: AG2UPE Modell: GW6005Kryssreferanse: 32GA96
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
573NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydrometer
Lengde380mm
Område40/60
SkalaAPI
Skala divisjoner0.2
Temp. Område0 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9025802000

Produktvarianter

ProduktModellLengdeOmrådeSkala divisjonerTemp. OmrådePris
THERMCO GW2501 Hydrometer Api 0.2 | AG2UKP 32GA60 GW2501150mm-1/110.2-457NOK
THERMCO GW2502 Hydrometer Api 0.2 | AG2UMT 32GA61 GW2502150mm9/210.2-457NOK
THERMCO GW2503 Hydrometer Api 0.2 | AG2UMU 32GA62 GW2503150mm19/310.2-456NOK
THERMCO GW2504 Hydrometer Api 0.2 | AG2UMV 32GA63 GW2504150mm29/410.2-455NOK
THERMCO GW2506 Hydrometer Api 0.2 | AG2UMW 32GA65 GW2506150mm49/610.2-457NOK
THERMCO GW2507 Hydrometer Api 0.2 | AG2UMX 32GA66 GW2507150mm59/710.2-455NOK
THERMCO GW2508 Hydrometer Api 0.2 | AG2UMY 32GA67 GW2508150mm69/810.2-455NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THERMCO GW6005 Hydrometer Api 0.2
573NOK / enhet