THERMACEL 6XP048218 Pipe Insulation 2-1/8 Inch Id 6 Feet Length Bl | AB9ELV 2CKH7

THERMACEL 6XP048218 Rørisolasjon 2-1/8 tomme Id 6 fot lengde Bl

Vare: AB9ELV Modell: 6XP048218Kryssreferanse: 2CKH7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

140NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørisolering
Ca. "R" -verdi2.4
Ca. 'R' faktor2.4
FARGESvart
For Tube ID2"
For Tube OD2-1 / 8 "
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseGREENGUARD-sertifisert
Isolasjon Nominell ID2.125 "
IsolasjonstypePre-Slit, Pre Limed
Lengde6"
Materialepolyetylen
Temp. Område-160 grader til 200 grader F
Veggtykkelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCa. 'R' faktorFARGEIsolasjon Nominell IDIsolasjonstypeTemp. OmrådeVeggtykkelsePris
THERMACEL 6XE048258 Rørisolasjon 2-5 / 8 tommer Id 6 fotlengde Bl | AB9EKA 2CKA2 6XE0482582.3Svart2.625 "Forspalte-160 grader til 200 grader F1 / 2 "169NOK
RFQ
THERMACEL 6XE068058 Rørisolasjon 5/8 tommer Id 6 føtter lengde svart | AB9EKB 2CKA9 6XE0680585.2Svart5 / 8 "Forspalte-160 grader til 200 grader F3 / 4 "76NOK
RFQ
THERMACEL 6XE068068 Rørisolasjon 3/4 tommer Id 6 føtter lengde svart | AB9EKC 2CKC1 6XE0680684.9Svart3 / 4 "Forspalte-160 grader til 200 grader F3 / 4 "84NOK
RFQ
THERMACEL 6XE068078 Rørisolasjon 7/8 tommer Id 6 føtter lengde svart | AB9EKD 2CKC2 6XE0680784.7Svart7 / 8 "Forspalte-160 grader til 200 grader F3 / 4 "109NOK
RFQ
THERMACEL 6XE068118 Rørisolasjon 1-1 / 8 tommer Id 6 fotlengde Bl | AB9EKE 2CKC3 6XE0681184.4Svart1.125 "Forspalte-160 grader til 200 grader F3 / 4 "114NOK
RFQ
THERMACEL 6XE068138 Rørisolasjon 1-3 / 8 tommers Id 6 fotlengde Bl | AB9EKF 2CKC4 6XE0681384.2Svart1.375 "Forspalte-160 grader til 200 grader F3 / 4 "147NOK
RFQ
THERMACEL 6XE068158 Rørisolasjon 1-5 / 8 tommer Id 6 fotlengde Bl | AB9EKG 2CKC5 6XE0681584.1Svart1.625 "Forspalte-160 grader til 200 grader F3 / 4 "181NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THERMACEL 6XP048218 Rørisolasjon 2-1/8 tomme Id 6 fot lengde Bl
140NOK / enhet