Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THEBEN TR-641-TOP-2-RC-12/24V Elektronisk timer Din Rail 365 Day Astro 1 Channel | AF9ZXH 30YH29

THEBEN TR-641-TOP-2-RC-12/24V Elektronisk timer Din Rail 365 Day Astro 1 Channel

På lager
Vare: AF9ZXH Modell: TR-641-TOP-2-RC-12/24VKryssreferanse: 30YH29
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
7 383 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk tidtaker
amps10
Sikkerhetskopieringstid10 år.
FARGEGrå
Kontakt skjemaSPDT
Dybde2.75 "
Vis høyde3 / 4 "
Skjermbredde1-1 / 2 "
Kabinetttermo
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde3.5 "
HP @ 120V2600W
Maks. På / av-sykluser800
Maks. Tidsinnstilling365 dager
Min. Tidsinnstilling1 sek.
MonteringDIN-skinne
NEMA-vurdering1
Antall kanaler1
Antall poler1
Antall pulshendelser800
Drifts Temp.-30 grader til 45 grader C
Driftsmodus365 dager
Pulsvarighet1 sek.
Spenning12 / 24 VAC
Watts1.5
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode9107008000

Produktdetaljer:

    • Backup-enhet: Litiumbatteri
    • Spesielle funksjoner: Program med nullkryss-svitsjing og selvprogrammering, 800 minneplasseringer og astronomisk tidsalgoritme for sesongmessig tidsjustering

Produktvarianter

ProduktModellSpenningKontakt skjemaMaks. TidsinnstillingWattsBreddeMin. TidsinnstillingAntall kanalerAntall polerPris
THEBEN TR-611-TOP-2-12/24V Elektronisk Timer Din Rail 24Hr/7D 1 Kanal 84Mem | AF9ZPN 30YH19 TR-611-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VACSPDT7 dager0.31.5 "1 sek.113 680 NOK
THEBEN TR-610-TOP-2-120V Elektronisk Timer Din Rail 24T/7D 1 Kanal | AF9ZWU 30YH12 TR-610-TOP-2-120V120 VACSPDT7 dager0.81.5 "1 min.112 692 NOK
THEBEN TR-610-TOP-2-220V Elektronisk Timer Din Rail 24T/7D 1 Kanal | AF9ZWV 30YH13 TR-610-TOP-2-220V220 VACSPDT7 dager0.81.5 "1 min.112 486 NOK
THEBEN TR-610-TOP-2-12/24V Elektronisk Timer Din Rail 24T/7D 1 Kanal | AF9ZWW 30YH14 TR-610-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VACSPDT7 dager0.31.5 "1 min.112 642 NOK
THEBEN TR-612-TOP-2-120V Elektronisk timer Din Rail 24Hr/7D 2-kanals | AF9ZWX 30YH15 TR-612-TOP-2-120V120 VAC(2) SPDT7 dager0.81.5 "1 min.223 282 NOK
THEBEN TR-622-TOP-2-12/24V Elektronisk Timer Din Rail 24Hr/7D 2 Kanal 84Mem | AF9ZWZ 30YH21 TR-622-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VAC(2) SPDT7 dager0.31.5 "1 sek.224 678 NOK
THEBEN SEL-170-TOP-2-120V Elektronisk Timer Din Rail Astro 24Hr/7D | AF9ZXA 30YH22 SEL-170-TOP-2-120V120 VACSPDT7 dager0.81.5 "1 min.114 507 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THEBEN TR-641-TOP-2-RC-12/24V Elektronisk timer Din Rail 365 Day Astro 1 Channel
7 383 NOK / enhet