Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THEBEN TR-610-TOP-2-12/24V Elektronisk Timer Din Rail 24T/7D 1 Kanal | AF9ZWW 30YH14

THEBEN TR-610-TOP-2-12/24V Elektronisk timer Din Rail 24T/7D 1 kanal

På lager
Vare: AF9ZWW Modell: TR-610-TOP-2-12/24VKryssreferanse: 30YH14
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
2 881 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk tidtaker
amps10
Sikkerhetskopieringstid10 år.
FARGEGrå
Kontakt skjemaSPDT
Dybde2.75 "
Vis høyde3 / 4 "
Skjermbredde1"
Kabinetttermo
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde3.5 "
HP @ 120V2600W
Maks. På / av-sykluser56
Maks. Tidsinnstilling7 dager
Min. Tidsinnstilling1 min.
MonteringDIN-skinne
NEMA-vurdering1
Antall kanaler1
Antall poler1
Antall pulshendelser0
Drifts Temp.-30 grader til 55 grader C
Driftsmodus7 dager
Spenning12 / 24 VAC
Watts0.3
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.33
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode9107008000

Produktdetaljer:

    • Backup-enhet: Litiumbatteri
    • Spesielle funksjoner: Program med nullkrysssvitsjing og selvutløsende programmering

Produktvarianter

ProduktModellSpenningKontakt skjemaMaks. TidsinnstillingWattsBreddeMin. TidsinnstillingAntall kanalerAntall polerPris
THEBEN TR-611-TOP-2-12/24V Elektronisk Timer Din Rail 24Hr/7D 1 Kanal 84Mem | AF9ZPN 30YH19 TR-611-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VACSPDT7 dager0.31.5 "1 sek.114 407 NOK
THEBEN TR-610-TOP-2-120V Elektronisk Timer Din Rail 24T/7D 1 Kanal | AF9ZWU 30YH12 TR-610-TOP-2-120V120 VACSPDT7 dager0.81.5 "1 min.112 900 NOK
THEBEN TR-610-TOP-2-220V Elektronisk Timer Din Rail 24T/7D 1 Kanal | AF9ZWV 30YH13 TR-610-TOP-2-220V220 VACSPDT7 dager0.81.5 "1 min.112 827 NOK
THEBEN TR-612-TOP-2-120V Elektronisk timer Din Rail 24Hr/7D 2-kanals | AF9ZWX 30YH15 TR-612-TOP-2-120V120 VAC(2) SPDT7 dager0.81.5 "1 min.223 552 NOK
THEBEN TR-622-TOP-2-12/24V Elektronisk Timer Din Rail 24Hr/7D 2 Kanal 84Mem | AF9ZWZ 30YH21 TR-622-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VAC(2) SPDT7 dager0.31.5 "1 sek.225 362 NOK
THEBEN SEL-170-TOP-2-120V Elektronisk Timer Din Rail Astro 24Hr/7D | AF9ZXA 30YH22 SEL-170-TOP-2-120V120 VACSPDT7 dager0.81.5 "1 min.115 418 NOK
THEBEN SEL-170-TOP-2-12/24V Elektronisk timer Din Rail Astro 24Hr/7D | AF9ZXC 30YH24 SEL-170-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VACSPDT7 dager0.31.5 "1 min.115 665 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THEBEN TR-610-TOP-2-12/24V Elektronisk timer Din Rail 24T/7D 1 kanal
2 881 NOK / enhet