Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEST PRODUKTER INTL. GK11M Perletrådtemperaturprobe -40 til 950 grader F | AC9YZH 3LRX4

TEST PRODUKTER INTL. GK11M Perletrådtemperaturprobe -40 til 950 grader F

På lager
Vare: AC9YZH Modell: GK11MKryssreferanse: 3LRX4
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
241NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPerletrådstemperaturprobe
Sondekontaktsub mini
Probe Dia.3 / 16 "
Probe lengde48 "
Temp. Område-40 grader til 950 grader
TemperaturmåleelementK termoelement
BrukLuft eller overflate
Ledningslengde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode9033000000
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEST PRODUKTER INTL. GK11M Perletrådtemperaturprobe -40 til 950 grader F
241NOK / enhet