Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEST PRODUKTER INTL. 310C digital lommetermometer 0.1 graders Divs | AC6VYW 36M832

TEST PRODUKTER INTL. 310C Digital Pocket Termometer 0.1 Grad Divs

På lager
Vare: AC6VYW Modell: 310CKryssreferanse: 36M832
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
286NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital Pocket termometer
Nøyaktighet+/- 2 grader F (+/- 1 grader C)
Automatisk avslåingJa
BatteritypeLR44
Tilfellet MaterialKompositt
DataholdJa
Grad divisjoner0.1
ViseLCD
oppløsning0.1 F eller C
Stamlengde4.9 "
StammaterialeRustfritt stål
Temp. Område-58 grader til 300 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9025198080
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBatteritypeTilfellet MaterialViseoppløsningStamlengdeTemp. OmrådePris
TEST PRODUKTER INTL. 306C digital lommetermometer Lr44 batteri | AC6VYV 36M831 306C+/- 2 grader FLR44KomposittLCD0.1 F4.9 "-58 grader til 300 grader272NOK
TEST PRODUKTER INTL. 315C Digital Pocket Termometer 2-4/5 In L | AG6PXC 3KTX6 315C+/- 1 grader C1.5V sølvoksidPlast4-sifret digital LCD0.1 Degrees2.875 "-58 til 300 grader F403NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEST PRODUKTER INTL. 310C Digital Pocket Termometer 0.1 Grad Divs
286NOK / enhet