Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEST PRODUKTER INTL. 315C Digital Pocket Termometer 2-4/5 In L | AG6PXC 3KTX6

TESTPRODUKTER INTL. 315C Digital Pocket Thermometer 2-4 / 5 In L

På lager
Vare: AG6PXC Modell: 315CKryssref: 3KTX6
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
403NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital Pocket termometer
Nøyaktighet+/- 1 grader C
Automatisk avslåingJa
Batteritype1.5V sølvoksid
Tilfellet MaterialPlast
DataholdJa
Grad divisjoner0.1 Degrees
Vise4-sifret digital LCD
oppløsning0.1 Degrees
Stamlengde2.875 "
StammaterialeRustfritt stål
Temp. Område-58 til 300 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode9025198080

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBatteritypeTilfellet MaterialViseoppløsningStamlengdeTemp. OmrådePris
TEST PRODUKTER INTL. 306C digital lommetermometer Lr44 batteri | AC6VYV 36M831 306C+/- 2 grader FLR44KomposittLCD0.1 F4.9 "-58 grader til 300 grader272NOK
TEST PRODUKTER INTL. 310C digital lommetermometer 0.1 graders Divs | AC6VYW 36M832 310C+/- 2 grader F (+/- 1 grader C)LR44KomposittLCD0.1 F eller C4.9 "-58 grader til 300 grader286NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TESTPRODUKTER INTL. 315C Digital Pocket Thermometer 2-4 / 5 In L
403NOK / enhet