Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TENSABARRIER 896-STD-35-MAX-NO-YEX-C Beltesperre Gul Beltefarge Gul | AD3EBD 3YJU3

TENSABARRIER 896-STD-35-MAX-NO-YEX-C Beltesperre Gul Beltefarge Gul

På lager
Vare: AD3EBD Modell: 896-STD-35-MAX-NO-YEX-CKryssreferanse: 3YJU3

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 699 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUttrekkbar Belt Barrier
BeltefargeGult belte med svart skrift
Belte lengde13ft.
BeltemeldingUte av drift
FinishGul
typenVeggenhet
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBeltefargeBelte lengdeBeltemeldingFinishtypenPris
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YAX-A Beltebarriere Gul Beltefarge Gul | AD3BAJ 3XHY3 897-30-C-35-NO-YAX-AGult belte med svart skrift30ft.Forsiktig Ikke gå innGulVeggenhet3 356 NOK
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YCX-A Beltesperre Gul Beltefarge Gul | AD3BAK 3XHY5 897-30-C-35-NO-YCX-AGult belte med svart skrift30ft.Rengjøring pågårGulVeggenhet3 356 NOK
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YDX-A Beltesperre Gul Beltefarge Gul | AD3BAL 3XHY6 897-30-C-35-NO-YDX-AGult belte med svart skrift30ft.Fare Hold deg utenforGulVeggenhet3 356 NOK
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YEX-A Beltesperre Gul Beltefarge Gul | AD3BAM 3XHY7 897-30-C-35-NO-YEX-AGult belte med svart skrift30ft.Ute av driftGulVeggenhet3 356 NOK
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-Y5X-A Beltesperre Gul Beltefarge Gul | AD3BGD 3XMJ8 897-30-C-35-NO-Y5X-AGul30ft.-GulVeggenhet3 281 NOK
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-R5X-A Beltebarriere Gul Beltefarge Rød | AD3BGE 3XMJ9 897-30-C-35-NO-R5X-ARød30ft.-GulVeggenhet3 281 NOK
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-L5X-A Beltesperre Gult Beltefarge Blå | AD3BGF 3XMK1 897-30-C-35-NO-L5X-ABlå30ft.-GulVeggenhet3 281 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENSABARRIER 896-STD-35-MAX-NO-YEX-C Beltesperre Gul Beltefarge Gul
1 699 NOK / enhet