TENSABARRIER 889T2B-33-23-STD-NO-YCX-C Stolpe Dobbeltbelte Blå Rengjøring Tomme Fremgang | AD3DQY 3YHH1

TENSABARRIER 889T2B-33-23-STD-NO-YCX-C stolpe dobbeltbelte blå rengjøring tomme fremgang

På lager
Vare: AD3DQY Modell: 889T2B-33-23-STD-NO-YCX-CKryssreferanse: 3YHH1

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 155 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBarrierepost med belte
Base Dia.14 "
Base finishSvart ABS Ingen deksel
BasismaterialeCast Iron
Base Typegrunn~~POS=TRUNC
BeltefargeGul med svart tekst
Belte lengde7.5ft.
BeltemeldingRengjøring pågår
Båndbredde2"
Antall belter2
Innlegg Dia.2.5 "
Innlegg ferdigBlå
Innleggshøyde38 "
InnleggsmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBåndbreddeBase Dia.Base finishAntall belterInnlegg Dia.Innlegg ferdigInnleggsmaterialeBasismaterialePris
TENSABARRIER 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C Innendørs krom bærbar stolpehøyde 40 tommer | AA9FLD 1CWN3 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C2"14 "Polert Chrome12"Polert ChromeStålStål2 308 NOK
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-B9X-C Økonomistolpe Pvc Stolpefinish Rød | AD3AKB 3XGC1 875-21-STD-NO-B9X-C2"14 "Svart ABS Ingen deksel12.5 "RødPVCStål1 833 NOK
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-G6X-C Economy Stolpe Pvc Stolpe Finish Rød | AD3AKC 3XGC2 875-21-STD-NO-G6X-C2"14 "Svart ABS Ingen deksel12.5 "RødPVCStål1 833 NOK
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-Y5X-C Økonomistolpe Pvc Stolpefinish Rød | AD3AKD 3XGC3 875-21-STD-NO-Y5X-C2"14 "Svart ABS Ingen deksel12.5 "RødPVCStål1 833 NOK
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YCX-C Økonomipost Hvit Rengjøringstommers fremgang | AD3AKE 3XGC4 875-32-STD-NO-YCX-C2"14 "Svart ABS Ingen deksel12.5 "HvitPVCStål1 904 NOK
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YDX-C Økonomipost Hvit fare Hold deg utenfor | AD3AKF 3XGC5 875-32-STD-NO-YDX-C2"14 "Svart ABS Ingen deksel12.5 "HvitPVCStål1 904 NOK
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YEX-C Økonomistolpe hvit ute av drift | AD3AKG 3XGC6 875-32-STD-NO-YEX-C2"14 "Svart ABS Ingen deksel12.5 "HvitPVCStål1 904 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENSABARRIER 889T2B-33-23-STD-NO-YCX-C stolpe dobbeltbelte blå rengjøring tomme fremgang
3 155 NOK / enhet