TENNSCO ZLES-9630 Ekstra hyllenivå 96 x 30 No Deck | AD4XCX 44P464

TENNSCO ZLES-9630 Ekstra hyllenivå 96 x 30 Ingen dekk

Vare: AD4XCX Modell: ZLES-9630Kryssreferanse: 44P464
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 228 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra hyllenivå
FARGEGrå
Terrassebordnone
Dybde30 "
FinishElektrofrakk
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
MaterialeStål
Antall hyller1
Hyllekapasitet1250 lb.
Bredde96 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.25
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)246.38
Skipets bredde (cm)77.47
HS kode9403908041
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTerrassebordDybdeHyllekapasitetBreddePris
TENNSCO ZLES-4218 Ekstra hyllenivå 42 x 18 Ingen dekk | AD4XBW 44P440 ZLES-4218none18 "22500 lb.42 "511NOK
TENNSCO ZLES-4224 Ekstra hyllenivå 42 x 24 No Deck | AD4XBX 44P441 ZLES-4224none24 "2250 lb.42 "553NOK
TENNSCO ZLES-4230 Ekstra hyllenivå 42 x 30 Ingen dekk | AD4XBY 44P442 ZLES-4230none30 "2500 lb.42 "609NOK
TENNSCO ZLES-4236 Ekstra hyllenivå 42 x 36 Ingen dekk | AD4XBZ 44P443 ZLES-4236none36 "2500 lb.42 "669NOK
TENNSCO ZLES-4242 Ekstra hyllenivå 42 x 42 Ingen dekk | AD4XCA 44P444 ZLES-4242none42 "2250 lb.42 "742NOK
TENNSCO ZLES-4818 Ekstra hyllenivå 48 x 18 Ingen dekk | AD4XCB 44P445 ZLES-4818none18 "2250 lb.48 "565NOK
TENNSCO ZLES-4830 Ekstra hyllenivå 48 x 30 uten dekk | AD4XCC 44P446 ZLES-4830none30 "2250 lb.48 "637NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO ZLES-9630 Ekstra hyllenivå 96 x 30 Ingen dekk
1 228 NOK / enhet