TENNSCO ZLES-4218D Additional Shelf Level 42 x 18 Particleboard | AD4XED 44P493

TENNSCO ZLES-4218D Ekstra hyllenivå 42 x 18 sponplater

På lager
Vare: AD4XED Modell: ZLES-4218DKryssreferanse: 44P493

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

735NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra hyllenivå
FARGEGrå
Terrassebordspon
Dybde18 "
FinishElektrofrakk
MaterialeStål
Antall hyller1
Hyllekapasitet22500 lb.
Bredde42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)127
HS kode9403608081
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTerrassebordDybdeHyllekapasitetBreddePris
TENNSCO ZLES-4218 Ekstra hyllenivå 42 x 18 Ingen dekk | AD4XBW 44P440 ZLES-4218none18 "22500 lb.42 "511NOK
TENNSCO ZLES-4224 Ekstra hyllenivå 42 x 24 No Deck | AD4XBX 44P441 ZLES-4224none24 "2250 lb.42 "553NOK
TENNSCO ZLES-4230 Ekstra hyllenivå 42 x 30 Ingen dekk | AD4XBY 44P442 ZLES-4230none30 "2500 lb.42 "609NOK
TENNSCO ZLES-4236 Ekstra hyllenivå 42 x 36 Ingen dekk | AD4XBZ 44P443 ZLES-4236none36 "2500 lb.42 "669NOK
TENNSCO ZLES-4242 Ekstra hyllenivå 42 x 42 Ingen dekk | AD4XCA 44P444 ZLES-4242none42 "2250 lb.42 "742NOK
TENNSCO ZLES-4818 Ekstra hyllenivå 48 x 18 Ingen dekk | AD4XCB 44P445 ZLES-4818none18 "2250 lb.48 "565NOK
TENNSCO ZLES-4830 Ekstra hyllenivå 48 x 30 uten dekk | AD4XCC 44P446 ZLES-4830none30 "2250 lb.48 "637NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO ZLES-4218D Ekstra hyllenivå 42 x 18 sponplater
735NOK / enhet