TENNSCO WBA-1-3672C Arbeidsbenk 72wx36dx27-7/8 til 35-3/8 tommers høyde | AB2VYV 1PB30

TENNSCO WBA-1-3672C Arbeidsbenk 72wx36dx27-7/8 til 35-3/8 tommers høyde

Vare: AB2VYV Modell: WBA-1-3672CKryssreferanse: 1PB30
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

8 293 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWorkbench
FARGEGrå
Dybde36 "
KanttypeSquare
FinishPulverlakkert
RammefargeGrå
RammematerialeStål
Høyde27 7/8 til 35 3/8 "
BentypeJusterbar høyde rett
Lastekapasitet1500 lb.
Materiale14 ga. Stål
Topptykkelse1.75 "
Bredde72 "
ArbeidsoverflatematerialeKomprimert tre
ArbeidsbenkmonteringUmontert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 91.8
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)196.85
Skipets bredde (cm)97.79
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeKanttypeLastekapasitetMaterialeTopptykkelseBreddeArbeidsoverflatematerialePris
TENNSCO WBA-1-3060S Arbeidsbenk 60wx30dx27-7 / 8 til 35-3 / 8 tommer høyde | AB2VTQ 1PA81 WBA-1-3060S30 "1/2 "Radius2500 lb.12 ga. Stål1.5 "60 "12 ga. Stål4 759 NOK
TENNSCO WBA-1-3660S arbeidsbenk 60wx36dx27-7/8 til 35-3/8 tommer høyde | AB2VTR 1PA82 WBA-1-3660S36 "1/2 "Radius2500 lb.12 ga. Stål1.5 "60 "12 ga. Stål5 384 NOK
TENNSCO WBA-1-3072S arbeidsbenk 60wx30dx27-7/8 til 35-3/8 tommer høyde | AB2VTT 1PA83 WBA-1-3072S30 "1/2 "Radius1800 lb.12 ga. Stål1.5 "72 "12 ga. Stål5 191 NOK
RFQ
TENNSCO WBA-1-3672S arbeidsbenk 72wx36dx27-7/8 til 35-3/8 tommer høyde | AB2VTU 1PA84 WBA-1-3672S36 "1/2 "Radius1800 lb.12 ga. Stål1.5 "72 "12 ga. Stål5 728 NOK
RFQ
TENNSCO WBA-1-3060W arbeidsbenk 60wx30dx27-7 / 8 til 35-3 / 8 tommer høyde | AB2VTV 1PA85 WBA-1-3060W30 "Square3800 lb.12 ga. Stål1.75 "60 "Slakterblokk løvtre8 342 NOK
TENNSCO WBA-1-3660W Arbeidsbenk 60wx36dx27-7 / 8 til 35-3 / 8 tommer høyde | AB2VTW 1PA86 WBA-1-3660W36 "Square3800 lb.12 ga. Stål1.75 "60 "Slakterblokk løvtre9 484 NOK
TENNSCO WBA-1-3072W Arbeidsbenk 72wx30dx27-7 / 8 til 35-3 / 8 tommer høyde | AB2VTX 1PA87 WBA-1-3072W30 "Square3600 lb.12 ga. Stål1.75 "72 "Slakterblokk løvtre10 462 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO WBA-1-3672C Arbeidsbenk 72wx36dx27-7/8 til 35-3/8 tommers høyde
8 293 NOK / enhet