TENNSCO TA-50MG Oppbevaringsskap Middels grå 78 tommers høyde låsehåndtak | AH9BNG 39FT78

TENNSCO TA-50MG Storage Cabinet Medium Gray 78 Inch Height Locking Handle

Vare: AH9BNG Model: TA-50MGKryssreferanse: 39FT78
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Montert / Umontertmontert
SkapfargeMedium grå
Skapets dybde24 "
Skapets høyde78 "
Skapets bredde42 "
Dør TypeVentilert
FinishPulverlakkert
Måler14
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
HåndteringsstilSvinge
Høyde RangeFull høyde
LåsemekanismeTastet
MaterialeStål
Antall skaphyller1
Antall dører2
Antall skuffer0
Hyllekapasitet400 lb.
StyrkevurderingHeavy Duty
StilGarderobe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 131.544
Skipets høyde (cm)203.96
Skipets lengde (cm)127
Skipets bredde (cm)127
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hjul inkludert: Nei
    • Metode for konstruksjon: Sveiset
    • Låseskap: Ja
    • Låsepunkter: 3 poeng

Produktvarianter

ProduktModellPris
TENNSCO TA-50HHMG Oppbevaringsskap Medium Grå Kraftig håndtak | AH9BNE 39FT76 TA-50HHMG-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO TA-50MG Storage Cabinet Medium Gray 78 Inch Height Locking Handle