TENNSCO QO5-3624PAB Perforert enhet 84inh 36inw 24ind | AF4DQM 8RV10

TENNSCO QO5-3624PAB perforert enhet 84inh 36inw 24ind

Vare: AF4DQM Modell: QO5-3624PABKryssreferanse: 8RV10
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 449 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPerforert hylleenhet
FARGEGrå
Dybde24 "
FinishPulverlakk
Måler22
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
Høyde87 "
MaterialeStål
Antall hyller5
Hyllejusteringer1 "trinn
Hyllekapasitet400 lb.
HyllestilÅpen
HylletypeTillegg
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.6
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)213.36
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHyllekapasitetHyllestilHylletypeBreddePris
TENNSCO QC5-3612PS Startenhet 84inh 36inw 12ind | AF3NQZ 8A146 QC5-3612PS12 "450 lb.StengtVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.36 "4 766 NOK
RFQ
TENNSCO QC5-4812PS Startenhet 84inh 48inw 12ind | AF3NRA 8A147 QC5-4812PS12 "300 lb.StengtVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.48 "5 628 NOK
RFQ
TENNSCO QO5-4812PS Startenhet 84inh 48inw 12ind | AF3YYA 8FZW9 QO5-4812PS12 "300 lb.ÅpenVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.48 "3 859 NOK
RFQ
TENNSCO QO5-4818PS Startenhet 84inh 48inw 18ind | AF3YYB 8FZX0 QO5-4818PS18 "300 lb.ÅpenVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.48 "4 533 NOK
RFQ
TENNSCO QO5-4824PS Startenhet 84inh 48inw 24ind | AF3YYC 8FZX1 QO5-4824PS24 "250 lb.ÅpenVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.48 "5 278 NOK
RFQ
TENNSCO QC5-3618PS Startenhet 84inh 36inw 18ind | AF3YYD 8FZX2 QC5-3618PS18 "450 lb.StengtVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.36 "5 916 NOK
RFQ
TENNSCO QC5-4812PAB Perforert enhet 84inh 48inw 12ind | AF3YYE 8FZX3 QC5-4812PAB12 "300 lb.StengtTillegg48 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO QO5-3624PAB perforert enhet 84inh 36inw 24ind
4 449 NOK / enhet