Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TENNSCO MBS-1524 Mobil arbeidsbenkhylle 3/4 x 15 x 23 tommer Gry | AF4QGB 9FAP6

TENNSCO MBS-1524 Mobil arbeidsbenkhylle 3/4 x 15 x 23 tommer Gry

På lager
Vare: AF4QGB Modell: MBS-1524Kryssreferanse: 9FAP6
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
589NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobil arbeidsbenkhylle
MaterialeStål
Total høyde3 / 4 "
Total lengde23 "
Samlet bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.88
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO MBS-1524 Mobil arbeidsbenkhylle 3/4 x 15 x 23 tommer Gry
589NOK / enhet