Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TENNSCO EURPC Stolpehette 3/4 tomme Høyde x 1-1/2 tomme bredde x 1-1/2 tomme Dybde | AH9AVT 39FM93

TENNSCO EURPC stolpehette 3/4 tomme Høyde x 1-1/2 tomme bredde x 1-1/2 tomme Dybde

På lager
Vare: AH9AVT Modell: EURPCKryssreferanse: 39FM93

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStolpehette
FARGESvart
Dybde1.5 "
Finishemalje
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
Høyde7 / 16 "
Materialenylon
Antall hyller1
ProfilHeavy
Hyllekapasitet0.09 lb.
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.3
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFinishHøydeAntall hyllerBreddePris
TENNSCO SURPC stolpehette 3/4 tommer høyde x 2-3 / 4 tommer bredde x 2-3 / 4 tommer dybde | AH9AVV 39FM95 SURPC2.75 "emalje3 / 4 "12.75 "13NOK
TENNSCO ZTPPC Stolpehette 3/4 tommers høyde x 2 tommers bredde x 2 tommers dybde | AH9AVY 39FM98 ZTPPC2"Naturlig3 / 4 "-3.437 "25NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO EURPC stolpehette 3/4 tomme Høyde x 1-1/2 tomme bredde x 1-1/2 tomme Dybde
16NOK / enhet