Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TENNSCO ZTPPC Stolpehette 3/4 tommers høyde x 2 tommers bredde x 2 tommers dybde | AH9AVY 39FM98

TENNSCO ZTPPC stolpehette 3/4 tommers høyde x 2 tommers bredde x 2 tommers dybde

På lager
Vare: AH9AVY Modell: ZTPPCKryssreferanse: 39FM98

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStolpehette
FARGESvart
Dybde2"
FinishNaturlig
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
Høyde3 / 4 "
Materialenylon
Antall hyller0
ProfilHeavy
Hyllekapasitet0.09 lb.
Bredde3.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0907
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFinishHøydeAntall hyllerBreddePris
TENNSCO EURPC Stolpehette 3/4 tomme Høyde x 1-1/2 tomme bredde x 1-1/2 tomme Dybde | AH9AVT 39FM93 EURPC1.5 "emalje7 / 16 "11.5 "16NOK
TENNSCO SURPC stolpehette 3/4 tommer høyde x 2-3 / 4 tommer bredde x 2-3 / 4 tommer dybde | AH9AVV 39FM95 SURPC2.75 "emalje3 / 4 "12.75 "13NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO ZTPPC stolpehette 3/4 tommers høyde x 2 tommers bredde x 2 tommers dybde
25NOK / enhet