GRAINGER B01200.087.0300 Sekskantskrue med hodelokk 7/8-9X3 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 30PK | AH8JAP 38TT58

GRAINGER B01200.087.0300 Sekskanthodeskrue 7/8-9X3 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 30PK

På lager
Vare: AH8JAP Modell: B01200.087.0300Kryssreferanse: 38TT58

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 276 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde3"
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.1372
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)18.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B01200.087.0300 Sekskanthodeskrue 7/8-9X3 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 30PK
1 276 NOK /pakke