TENNSCO BSD-7236 Bølgepappdekk 36 tommers D stål | AB3YJC 1W967

TENNSCO BSD-7236 Bølgedekke i stål 36 tommer D stål

På lager
Vare: AB3YJC Modell: BSD-7236Kryssreferanse: 1W967

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 678 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBølgepappdekk
FARGEGrå
DekksmaterialeRibbet stål
Dybde36 "
Lastekapasitet2750 lb.
MaterialeStål
Tykkelse9 / 16 "
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)97.03
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDekksmaterialeDybdeSakLastekapasitetMaterialeTykkelseBreddePris
TENNSCO BSD-6036 korrugerte stålterrasser grå 36 tommer D | AB3YJA 1W965 BSD-6036Ribbet stål36 "Bølgepappdekk3800 lb.Stål9 / 16 "60 "1 479 NOK
TENNSCO BSD-6048 korrugerte stålterrasse 48 tommer D grå | AB3YJB 1W966 BSD-6048Ribbet stål48 "Bølgepappdekk3800 lb.Stål9 / 16 "60 "1 804 NOK
TENNSCO BSD-7248 korrugerte stålterrasser grå 72 tommers bredde | AB3YJD 1W968 BSD-7248Ribbet stål48 "Bølgepappdekk2750 lb.Stål9 / 16 "72 "2 060 NOK
TENNSCO BSD-9636 bølgede stålterrasse 36 tommer D grå | AB3YJE 1W969 BSD-9636Ribbet stål36 "Bølgepappdekk2150 lb.Stål9 / 16 "96 "2 035 NOK
TENNSCO BSD-9648 korrugerte stålterrasser grå 96 tommers bredde | AB3YJF 1W970 BSD-9648Ribbet stål48 "Bølgepappdekk2150 lb.Stål9 / 16 "96 "2 704 NOK
TENNSCO BSD-4824 bølgede stålterrasse 24 tommer D grå | AD9NRG 4TV30 BSD-4824Ribbet stål24 "Bølgepappdekk4150 lb.Stål9 / 16 "48 "794NOK
TENNSCO BSD-4836 korrugerte stålterrasse 48 tommers bredde grå | AD9NRH 4TV31 BSD-4836Ribbet stål36 "Bølgepappdekk4150 lb.Stål9 / 16 "48 "1 181 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO BSD-7236 Bølgedekke i stål 36 tommer D stål
1 678 NOK / enhet