TEMPCO TFP02666 Varmeapparat med flens 36-9 / 16 tommers lengde | AC3TCF 2VYA6

TEMPCO TFP02666 Flensvarmer 36-9/16 tommers lengde

På lager
Vare: AC3TCF Modell: TFP02666Kryssreferanse: 2VYA6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 780 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenset nedsenkningsvarmer
VedleggstypeNEMA 1
FlensematerialeRustfritt stål
Flensestørrelse3"
Min. Fordypningsdybde33 "
Total lengde36 9 / 16 "
Fase3
MantelmaterialeIncoloy (R) 800
Spenning240
Watt Tetthet48 kvm.
Watts12,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.485
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8516100080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeMantelmaterialeSpenningWattsPris
TEMPCO TFP02655 Flensert varmeapparat 21-9 / 16 tommers lengde | AC3TCB 2VYA2 TFP0265521 9 / 16 "Incoloy (R) 800240600011 205 NOK
TEMPCO TFP02657 Varmeapparat med flens 21-9 / 16 tommers lengde | AC3TCD 2VYA4 TFP0265721 9 / 16 "Incoloy (R) 800480600011 205 NOK
TEMPCO TFP02668 Flensert varmeapparat 36-9 / 16 tommers lengde | AC3TCH 2VYA8 TFP0266836 9 / 16 "Incoloy (R) 80048012,00014 780 NOK
TEMPCO TFP02674 Varmeapparat med flens 51-9 / 16 tommers lengde | AC3TCK 2VYC1 TFP0267451 9 / 16 "Incoloy (R) 80048018,00017 259 NOK
TEMPCO TFP02708 Varmeapparat med flens 22-15 / 16 tommers lengde | AC3TCM 2VYC3 TFP0270822 15 / 16 "Incoloy (R) 80048012,00015 032 NOK
TEMPCO TFP02720 Varmeapparat med flens 37-15 / 16 tommers lengde | AC3TCP 2VYC5 TFP0272037 15 / 16 "Incoloy (R) 80048024,00020 042 NOK
TEMPCO TFP01498 Varmeapparat med flens 56-15 / 16 tommers lengde | AC3TCR 2VYC7 TFP0149856 15 / 16 "Høy temperatur rustfritt stål48040,00023 630 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO TFP02666 Flensvarmer 36-9/16 tommers lengde
14 780 NOK / enhet