TEMPCO TFP01498 Varmeapparat med flens 56-15 / 16 tommers lengde | AC3TCR 2VYC7

TEMPCO TFP01498 Flensvarmer 56-15/16 tommers lengde

På lager
Vare: AC3TCR Modell: TFP01498Kryssreferanse: 2VYC7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 303 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenset nedsenkningsvarmer
VedleggstypeNEMA 1
FlensematerialeRustfritt stål
Flensestørrelse5"
Min. Fordypningsdybde52 "
Total lengde56 15 / 16 "
Fase3
MantelmaterialeHøy temperatur rustfritt stål
Spenning480
Watt Tetthet48 kvm.
Watts40,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.8195
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)153.67
Skipets bredde (cm)32.26
HS kode8516100080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeMantelmaterialeSpenningWattsPris
TEMPCO TFP02655 Flensert varmeapparat 21-9 / 16 tommers lengde | AC3TCB 2VYA2 TFP0265521 9 / 16 "Incoloy (R) 800240600011 638 NOK
TEMPCO TFP02657 Varmeapparat med flens 21-9 / 16 tommers lengde | AC3TCD 2VYA4 TFP0265721 9 / 16 "Incoloy (R) 800480600011 638 NOK
TEMPCO TFP02666 Varmeapparat med flens 36-9 / 16 tommers lengde | AC3TCF 2VYA6 TFP0266636 9 / 16 "Incoloy (R) 80024012,00015 432 NOK
TEMPCO TFP02668 Flensert varmeapparat 36-9 / 16 tommers lengde | AC3TCH 2VYA8 TFP0266836 9 / 16 "Incoloy (R) 80048012,00015 432 NOK
TEMPCO TFP02674 Varmeapparat med flens 51-9 / 16 tommers lengde | AC3TCK 2VYC1 TFP0267451 9 / 16 "Incoloy (R) 80048018,00018 481 NOK
TEMPCO TFP02708 Varmeapparat med flens 22-15 / 16 tommers lengde | AC3TCM 2VYC3 TFP0270822 15 / 16 "Incoloy (R) 80048012,00015 757 NOK
TEMPCO TFP02720 Varmeapparat med flens 37-15 / 16 tommers lengde | AC3TCP 2VYC5 TFP0272037 15 / 16 "Incoloy (R) 80048024,00020 679 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO TFP01498 Flensvarmer 56-15/16 tommers lengde
25 303 NOK / enhet