Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO MTA01202 Termoelementsonde Type J Lengde 12 Tommer | AC8HTB 3AEY8

TEMPCO MTA01202 Termoelementsonde Type J Lengde 12 tommer

På lager
Vare: AC8HTB Modell: MTA01202Kryssreferanse: 3AEY8
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
1 553 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermoelementprobe
Feilnøyaktighet (%)(Over 293 C) +/- 0.75
Feilnøyaktighet (grad C)+/- 2.2 Under 293
Isolasjonmagnesium Oxide
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Press1000 psi
Probe lengde12 "
Skjede størrelse (in.)0.250
Temp. Grense (grad F)1400
Termoelementelement18AWG
TermoelementtypeJ
typenJ

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)46.99
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode9025198080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAnleggIsolasjonLeddlengdeMaterialeProbe lengdetypenPris
TEMPCO TTW00179 Termoelementtype J Lengde 12 tommer | AC8GUQ 3AAA1 TTW001793/16 "Dia. Kan brukes med kompresjonsmontering til monteringGlassfiber72 "304 rustfritt stål12 "J373NOK
TEMPCO TTW00180 Termoelementprobe Type K Lengde 3 Tommer | AC8GUR 3AAA2 TTW001803/16 "Dia. Kan brukes med kompresjonsmontering til monteringGlassfiber36 "304 rustfritt stål3"K301NOK
TEMPCO TTW00181 Termoelementtype Type K Lengde 6 In | AC8GUT 3AAA3 TTW001813/16 "Dia. Kan brukes med kompresjonsmontering til monteringGlassfiber72 "304 rustfritt stål6"K431NOK
TEMPCO TTW00182 Termoelementtype Type K Lengde 12 Tommer | AC8GUU 3AAA4 TTW001823/16 "Dia. 304 SS-sonde m / glassfiberisolasjon, kan brukes m / komprimeringsmontering for monteringGlassfiber72 "304 rustfritt stål12 "K513NOK
TEMPCO TCP60089 Termoelementføler Type J Lengde 4 Tommer | AC8GUV 3AAA5 TCP600893/16 "Dia. Kan brukes med kompresjonsmontering til monteringGlassfiber72 "304 rustfritt stål4"J634NOK
TEMPCO TCP60090 Termoelementprobe Type J Lengde 4 Tommer | AC8GUW 3AAA6 TCP600903/16 "Dia. Med 1/8" NPT messingkompresjonsfitting for monteringGlassfiber96 "304 rustfritt stål4"J751NOK
TEMPCO TCP60091 Termoelementtype J Lengde 4 tommer | AC8GUX 3AAA7 TCP600913/16 "Dia. Med 1/8" NPT messingkompresjonsfitting for monteringGlassfiber120 "304 rustfritt stål4"J879NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO MTA01202 Termoelementsonde Type J Lengde 12 tommer
1 553 NOK / enhet