Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSH00321 Stripvarmer 240v 6 tommers lengde 1200 grader F | AC3XDM 2XDX1

TEMPCO CSH00321 Stripvarmer 240v 6 tommer Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC3XDM Modell: CSH00321Kryssreferanse: 2XDX1
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
588NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeSømløs rustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon5"
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde6"
Fase1
Skruestørrelse10-32
Mantelmateriale304 rustfritt stål
TerminalerOffset
Spenning240V
Watt Tetthet21W / kvm. i.
Watts150

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeTerminalerWatt TetthetPris
TEMPCO CSH00166 stripevarmer 240v 6 tommers lengde 1200 grader F | AC3XGE 2XEA4 CSH001665"6"Parallel21W / kvm. i.590NOK
TEMPCO CSH00170 Stripvarmer 240v 8 tommers lengde 1200 grader F | AC3XGJ 2XEA8 CSH001707"8"Parallel10W / kvm. i.584NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSH00321 Stripvarmer 240v 6 tommer Lengde 1200 grader F
588NOK / enhet