Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSH00170 Stripvarmer 240v 8 tommers lengde 1200 grader F | AC3XGJ 2XEA8

TEMPCO CSH00170 Stripvarmer 240v 8 tommer Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC3XGJ Modell: CSH00170Kryssreferanse: 2XEA8
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
584NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeSømløs rustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon7"
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde8"
Fase1
Skruestørrelse10-32
Mantelmateriale304 rustfritt stål
TerminalerParallel
Spenning240V
Watt Tetthet10W / kvm. i.
Watts150

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeTerminalerWatt TetthetPris
TEMPCO CSH00321 Stripvarmer 240v 6 tommers lengde 1200 grader F | AC3XDM 2XDX1 CSH003215"6"Offset21W / kvm. i.588NOK
TEMPCO CSH00166 stripevarmer 240v 6 tommers lengde 1200 grader F | AC3XGE 2XEA4 CSH001665"6"Parallel21W / kvm. i.590NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSH00170 Stripvarmer 240v 8 tommer Lengde 1200 grader F
584NOK / enhet