Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSH00173 Strip Varmeapparat 10-1 / 2 tommers lengde 1200 grader F | AC3XGX 2XED2

TEMPCO CSH00173 Stripvarmer 10-1/2 tomme Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC3XGX Modell: CSH00173Kryssreferanse: 2XED2

Få tak i det Mai 6, mandag
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
670NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeSømløs rustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon9.5 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde10.5 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
Mantelmateriale304 rustfritt stål
TerminalerParallel
Spenning240V
Watt Tetthet11W / kvm. i.
Watts250

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeTerminalerWatt TetthetPris
TEMPCO CSH00069 Stripvarmer 10-1 / 2 tommers lengde 1200 grader F | AC3XDW 2XDX9 CSH000699.5 "10.5 "Offset12W / kvm. i.652NOK
TEMPCO CSH00171 Stripvarmer 240v 8 tommers lengde 1200 grader F | AC3XGN 2XEC3 CSH001717"8"Parallel17W / kvm. i.587NOK
TEMPCO CSH01601 Stripvarmer 240v 12 tommers lengde 1200 grader F | AC3XHF 2XEE1 CSH0160111 "12 "Parallel9W / kvm. i.661NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSH00173 Stripvarmer 10-1/2 tomme Lengde 1200 grader F
670NOK / enhet