Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORS ZCY17 Limit Switch Lever Arm, Std Roller, 1.35 in, Offset, 0.63 Inch Roller Dia | CU6EWJ 2RVU7

TELEMECANIQUE SENSORS ZCY17 Limit Switch Lever Arm, Std Roller, 1.35 in, Offset, 0.63 Inch Roller Dia

På lager
Vare: CU6EWJ Modell: ZCY17Kryssreferanse: 2RVU7

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

552NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndebryterarm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
TELEMEKANIKKE SENSORER ZCKY14 Grensebryter Spakarm Xck +Options, Std Roller | CU6EVC 48L127 ZCKY14Actuator634NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER ZCKY71 Spak | CU6EVD 48L205 ZCKY71spaken382NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER ZC2JY51 Spak Zc2Jy51 | CU6EVE 48T983 ZC2JY51Actuator528NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER ZCY46 Grensebryter rullespak Zcy + Options, Standard Roller, Front | CU6EVG 48L410 ZCY46Front272NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER ZCKY16 Betjeningsspak Zcky16 | CU6EVH 48L129 ZCKY16Actuator552NOK
TELEMECANIQUE SENSORER ZCKY15 Grensebryter Lever Std Roller, 1.77 tommer, foran | CU6EVJ 48L128 ZCKY15Roller192NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER ZCY25 Termoplastisk foldet spak | CU6EVK 48L468 ZCY25spaken43NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCY17 Limit Switch Lever Arm, Std Roller, 1.35 in, Offset, 0.63 Inch Roller Dia
552NOK / enhet