Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMEKANIKKE SENSORER XUFN35301 Fiberoptisk kabel Gjennomgående stråle 6-9/16 Ft | AF9FMC 2CZ44

TELEMECANIQUE SENSORS XUFN35301 Fiberoptisk kabel Gjennomgående stråle 6-9/16 Ft

På lager
Vare: AF9FMC Modell: XUFN35301Kryssreferanse: 2CZ44

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

720NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiberoptisk kabel til generelt formål
Kabeldia.1mm
Kabellengde6 9/16 fot.
Maks. Sensing Distance400mm
Min. Objektstørrelse0.500 mm dia.
Sensing metodeGjennom bjelke
skjedepolyetylen
Temp. Område-13 grader til 140 grader F
Tips Typegjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8541408000

Produktdetaljer:

    • Fibermateriell kjerne (polymetylmetakrylat)
    • Beam Dia. (0.500 mm)

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.Sensing metodePris
TELEMEKANIKKE SENSORER XUFN05321 Fiberoptisk kabel diffus 6-9/16 fot | AF9FMB 2CZ42 XUFN053212mmdiffuse820NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUFN35301 Fiberoptisk kabel Gjennomgående stråle 6-9/16 Ft
720NOK / enhet