VESTIL HPRO-36-36-4 høyprofilmaskin og stativbeskyttelse, 36 tommer x 36 tommer x 4 tommer Størrelse | AG7UHG

VESTIL HPRO-36-36-4 høyprofilmaskin og stativbeskyttelse, 36 tommer x 36 tommer x 4 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7UHG Modell: HPRO-36-36-4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 351 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinvakt med høy profil
VedleggstypeBolt På
FARGEGul
Diameter4 1 / 2 "
Beskyttelsesbredde36 5 / 8 "
Høyde36.562 "
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
Lengde8"
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringsplate Hull Dia.0.875 "
Lengde på monteringsplate8"
Monteringsplate Bredde8"
Antall bolthull8
Antall monteringshull8
Generell dybde40.12 "
Total høyde36.56 "
Total lengde40.12 "
Samlet bredde8"
Platelengde8 inn.
Plate bredde8 inn.
Bredde36.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.2
Skipets høyde (cm)92.87
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)93.03
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeDiameterBeskyttelsesbreddeSamlet breddeSakMonteringsplate Hull Dia.Lengde på monteringsplateMonteringsplate BreddePris
VESTIL HPRO-36-42-4 høyprofilbeskyttelse, 42 x 36 tommers størrelse | AF4GYD 8WPT5 HPRO-36-42-440.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Maskinvakt med høy profil0.875 "8"8"3 659 NOK
VESTIL HPRO-36-24-2 høyprofilmaskin og stativbeskyttelse, 36 tommer x 24 tommer x 2 tommer Størrelse | AG7UHD HPRO-36-24-238.31 "1 11 / 16 "36 "4"Maskinvakt med høy profil0.4375 "4"4"2 118 NOK
VESTIL HPRO-36-24-4 høyprofilmaskin og stativbeskyttelse, 36 tommer x 24 tommer x 4 tommer Størrelse | AG7UHE HPRO-36-24-440.12 "4 1 / 2 "36 5 / 8 "8"Maskinvakt med høy profil0.875 "8"8"3 592 NOK
VESTIL HPRO-36-36-2 høyprofilmaskin og stativbeskyttelse, 36 tommer x 36 tommer x 2 tommer Størrelse | AG7UHF HPRO-36-36-238.31 "1 11 / 16 "36 "4"Maskinvakt med høy profil0.4375 "4"4"2 431 NOK
VESTIL HPRO-36-42-2 høyprofilmaskin og stativbeskyttelse, 36 tommer x 42 tommer x 2 tommer Størrelse | AG7UHH HPRO-36-42-238.31 "1 11 / 16 "36 "4"Maskinvakt med høy profil0.4375 "4"4"2 705 NOK
VESTIL HPRO-48-24-2 høyprofilmaskin og stativbeskyttelse, 48 tommer x 24 tommer x 2 tommer Størrelse | AG7UHJ HPRO-48-24-250.31 "1 11 / 16 "48 "4"Maskinvakt med høy profil0.4375 "4"4"2 419 NOK
VESTIL HPRO-48-24-4 høyprofilmaskin og stativbeskyttelse, 48 tommer x 24 tommer x 4 tommer Størrelse | AG7UHK HPRO-48-24-440.12 "4 1 / 2 "48 5 / 8 "8"Maskinvakt med høy profil0.875 "8"8"3 723 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HPRO-36-36-4 høyprofilmaskin og stativbeskyttelse, 36 tommer x 36 tommer x 4 tommer størrelse
4 351 NOK / enhet