Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER XS118BLPAM12 Nærhetssensor Induktiv 18mm PNP NO | AG9FPA 1EVR6

TELEMECANIQUE SENSORS XS118BLPAM12 Nærhetssensor Induktiv 18mm PNP NR

På lager
Vare: AG9FPA Modell: XS118BLPAM12Kryssreferanse: 1EVR6

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

697NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk nærhetssensor
Grunnleggende materialeMetal
Tilfellet MaterialNikkelbelagt messing
Krets type3-leder PNP
Oppdage avstand5.0mm
Elektrisk forbindelse4-pin M12-kontakt
IP Rating67
Lengde41mm
Maks. Nåværende belastning100mA
NEMA-vurdering4X
drifts~~POS=TRUNC2000 Hz
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
UtgangsmodusNEI
Kraftbehovet12 til 24 VDC
Sensing metodeinduktiv
Sensor Dia.18.0mm
Skjermet / uskjermetSkjermet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandID

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Gul LED-utgangsindikasjon, omvendt polaritet, overbelastning og kortslutningsbeskyttelse

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. OmrådeGrunnleggende materialeTilfellet MaterialKraftbehovetSkjermet / uskjermetKrets typeElektrisk forbindelseIP RatingPris
TELEMECANIQUE SENSORER XS108BLNAL2 Nærhetssensor Induktiv 8mm NPN NO | AG9FNH 1EVJ2 XS108BLNAL2-13 grader til 158 grader FMetalNikkelbelagt messing12 til 24 VDCSkjermet3-leder NPN2m kabel67989NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XS108BLNAM12 Nærhetssensor Induktiv 1.5 mm NPN NO | AG9FNJ 1EVJ4 XS108BLNAM12-13 grader til 158 grader FMetalNikkelbelagt messing12 til 24 VDCSkjermet3-leder NPN4-pin M12-kontakt671 111 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XS108BLPAL2 Nærhetssensor Induktiv 8mm PNP NO | AG9FNK 1EVK1 XS108BLPAL2-13 grader til 158 grader FMetalNikkelbelagt messing12 til 24 VDCSkjermet3-leder PNP2m kabel671 020 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XS108BLPAL5 Nærhetssensor Induktiv 8mm PNP NO | AG9FNL 1EVK2 XS108BLPAL5-13 grader til 158 grader FMetalNikkelbelagt messing12 til 24 VDCSkjermet3-leder PNP5m kabel671 032 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XS108BLPAM12 Nærhetssensor Induktiv 8mm PNP NO | AG9FNM 1EVK3 XS108BLPAM12-13 grader til 158 grader FMetalNikkelbelagt messing12 til 24 VDCSkjermet3-leder PNP4-pin M12-kontakt671 019 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XS108BLPAM8 Nærhetssensor Induktiv 8mm PNP NO | AG9FNN 1EVK4 XS108BLPAM8-13 grader til 158 grader FMetalNikkelbelagt messing12 til 24 VDCSkjermet3-leder PNP3-pin M8-kontakt67932NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XS112BLNAL2 Nærhetssensor Induktiv 12mm NPN NO | AG9FNP 1EVL4 XS112BLNAL2-13 grader til 158 grader FMetalNikkelbelagt messing12 til 24 VDCSkjermet3-leder NPN2m kabel67919NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XS118BLPAM12 Nærhetssensor Induktiv 18mm PNP NR
697NOK / enhet