Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMEKANIKKE SENSORER XCSLE2727313 Sikkerhetssperrebryter 2NC 0.75A @ 240V | AF6GDZ 14L755

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLE2727313 Sikkerhetsbryter 2NC 0.75A @ 240V

På lager
Vare: AF6GDZ Modell: XCSLE2727313Kryssreferanse: 14L755
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
4 312 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering0.75A @ 240V
Body Materialpolyamider
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Tilkoblingstype30 "x 48"
Kontakt skjema2NC
DC-kontaktvurdering0.55A @ 24V
Dybde2.01 "
Hodematerialepolyamider
Høyde8.07 "
IP Rating67
Driftsstyrke4.5 pund ulåst, 247 pund låst
Driftstemp. Område-13 grader til 140 grader F
StilPlastlåsing
Bredde1.71 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.61
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509055

Produktdetaljer:

    • Magnetoid spenning (24VAC / DC)
    • Spesielle funksjoner: Med forrigling, låsing med solenoid, dobbeltisolert

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeAC-kontaktvurderingAktuatorlengdeDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeStilBreddePris
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSB703 Sikkerhetssperrebryter 1NO 2NC 10A@300V | AF6FRF 10D243 XCSB703Sikkerhetslåsebryter1.73 "10A @ 300VNøkkelavhengig4.5 lb.-13 grader til 158 grader FAktiveringsnøkkel, trykknapputløser2.05 "5 315 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSC703 Sikkerhetssperrebryter 1NO 2NC 10A@300V | AF6FRG 10D244 XCSC703Sikkerhetslåsebryter1.73 "10A @ 300VNøkkelavhengig4.5 lb.-13 grader til 158 grader FAktiveringsnøkkel, rørformet nøkkellås2.05 "5 214 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSPR553 Sikkerhetssperrebryter 1NO 1NC 10A@300V | AF6FRW 10D257 XCSPR553Sikkerhetslåsebryter2.36 "10A @ 300V1.18 "0.18 fot.lb.-13 grader til 158 grader FRotasjonsaksel1.18 "2 841 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSLE2525513 Sikkerhetssperrebryter 1NO 1NC 240V | AF6GDY 14L754 XCSLE2525513Sikkerhetslåsebryter8.07 "0.75A @ 240V-4.5 pund ulåst, 247 pund låst-13 grader til 140 grader FPlastlåsing med kraft1.71 "4 604 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSLE2727333 Sikkerhetssperrebryter 2NC 0.75A @ 240V | AF6GEA 14L756 XCSLE2727333Sikkerhetslåsebryter8.07 "0.75A @ 240V-4.5 pund ulåst, 247 pund låst-13 grader til 140 grader FPlastlåsing1.71 "4 604 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSB503 Safety Interlock | AG7FQE 6MP71 XCSB503Sikkerhetslås-3A @ 240V---Aktiveringstast, valgbar i felt-4 559 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XCSL766B3 Interlock Switch 300Vac 10As Xcsl | CU6EUV 48L136 XCSL766B3Sikkerhetslåsebryter-------10 451 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLE2727313 Sikkerhetsbryter 2NC 0.75A @ 240V
4 312 NOK / enhet