301, 311 serien trekklåseklemmer
Destaco 301-, 311-seriens trekkbare låseklemmer er designet for å sikre og støpe lukkinger for lokk, dører og deksler og også for monteringsapplikasjoner i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien. Disse trekklåsklemmene gir et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer mens de fester materialet til arbeidsflaten og holder dem på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling når klemmen er koblet inn og presset ned for å nå låst posisjon, som sikrer raske og tretthetsfrie klemoperasjoner. Disse låseklemmene har en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening. Disse klemmene i Destaco 301, 311-serien har et fast stopp som automatisk begrenser håndtakets bevegelse ved forskjellige klemposisjoner, og er laget av stål/rustfritt stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater. Disse låseklemmene har en flensbase med gjengede hull, slik at enheten kan monteres på et arbeidsbord eller flat overflate. De er avhengige av 3 hovedkomponenter - en base for å feste klemmen til overflaten, en klemarm for kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og et håndtak for å betjene verktøyet. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i senterposisjon, trekkes håndtaket horisontalt/vertikalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme som holder gjenstandene.
Bruker
Destaco 301-, 311-seriens trekkbare låseklemmer brukes til å sikre og støpe lukkinger for dører, lokk og deksler, og også for monteringsapplikasjoner i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Ofte Stilte Spørsmål
Hvordan fungerer låseklemmer?
Disse låseklemmene avhenger av 3 hovedkomponenter - et håndtak for betjening av verktøyet, en klemarm for kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, trekkes håndtaket horisontalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme som holder arbeidselementene.
Hva betyr klemkraft?
Klemkraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.