Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMEKANIKKE SENSORER XCSC703 Sikkerhetssperrebryter 1NO 2NC 10A@300V | AF6FRG 10D244

TELEMECANIQUE SENSORS XCSC703 Safety Interlock Switch 1NO 2NC 10A@300V

På lager
Vare: AF6FRG Modell: XCSC703Kryssreferanse: 10D244
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
5 214 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering10A @ 300V
AktuatorlengdeNøkkelavhengig
Body MaterialZamak
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Tilkoblingstype30 "x 48"
Kontakt skjema1NO, 2NC
DC-kontaktvurdering6A @ 300V
Dybde4.47 "
HodematerialeZamak
Høyde1.73 "
IP Rating67
NEMA-vurdering4, 4X, 12
Driftsstyrke4.5 lb.
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
StilAktiveringsnøkkel, rørformet nøkkellås
Bredde2.05 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.56
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8536509055

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Vanntett, støvtett og korrosjonsbestandig (innendørs/utendørs) kabinett

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeAC-kontaktvurderingAktuatorlengdeDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeStilBreddePris
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSB703 Sikkerhetssperrebryter 1NO 2NC 10A@300V | AF6FRF 10D243 XCSB703Sikkerhetslåsebryter1.73 "10A @ 300VNøkkelavhengig4.5 lb.-13 grader til 158 grader FAktiveringsnøkkel, trykknapputløser2.05 "5 315 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSPR553 Sikkerhetssperrebryter 1NO 1NC 10A@300V | AF6FRW 10D257 XCSPR553Sikkerhetslåsebryter2.36 "10A @ 300V1.18 "0.18 fot.lb.-13 grader til 158 grader FRotasjonsaksel1.18 "2 841 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSLE2525513 Sikkerhetssperrebryter 1NO 1NC 240V | AF6GDY 14L754 XCSLE2525513Sikkerhetslåsebryter8.07 "0.75A @ 240V-4.5 pund ulåst, 247 pund låst-13 grader til 140 grader FPlastlåsing med kraft1.71 "4 604 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSLE2727313 Sikkerhetssperrebryter 2NC 0.75A @ 240V | AF6GDZ 14L755 XCSLE2727313Sikkerhetslåsebryter8.07 "0.75A @ 240V-4.5 pund ulåst, 247 pund låst-13 grader til 140 grader FPlastlåsing1.71 "4 312 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSLE2727333 Sikkerhetssperrebryter 2NC 0.75A @ 240V | AF6GEA 14L756 XCSLE2727333Sikkerhetslåsebryter8.07 "0.75A @ 240V-4.5 pund ulåst, 247 pund låst-13 grader til 140 grader FPlastlåsing1.71 "4 604 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSB503 Safety Interlock | AG7FQE 6MP71 XCSB503Sikkerhetslås-3A @ 240V---Aktiveringstast, valgbar i felt-4 559 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XCSL766B3 Interlock Switch 300Vac 10As Xcsl | CU6EUV 48L136 XCSL766B3Sikkerhetslåsebryter-------10 451 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSC703 Safety Interlock Switch 1NO 2NC 10A@300V
5 214 NOK / enhet