Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER XCMD2515L1 Miniatyr grensebryter sideaktuator | AG7DZU 5WJJ4

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2515L1 Miniatyr grensebryter sideaktuator

På lager
Vare: AG7DZU Modell: XCMD2515L1Kryssreferanse: 5WJJ4

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 306 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndebryter for miniatyr
Aktuatorlengde1.36 "
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRoterende spakarm
amps6
Arm MaterialeMetal
Body Materialsink
Kontakt skjema1NO / 1NC, Slow Make, Slow Break
Dybde0.63 "
Elektrisk forbindelse1 m kabel, 5 ledninger
Høyde1.97 "
IP Rating68
BevegelseCW / CCW
NEMA-vurdering1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Driftsstyrke0.9 tommer
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
Rulle Dia.0.63 "
Rullematerialetermo
Rullebredde0.22 "
Reise~~POS=TRUNC90 Degrees
Spenningsverdier240AC / 250DC
Bredde1.18 "
LedningsføringPlug-in-kabel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8536509055

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2515L1 Miniatyr grensebryter sideaktuator
1 306 NOK / enhet