Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER VM18PNOQ Ultralydsensor PNP 508mm 18mm Diameter | AG9FUH 1EXA7

TELEMECANIQUE SENSORS VM18PNOQ Ultralydsensor PNP 508mm 18mm Diameter

På lager
Vare: AG9FUH Modell: VM18PNOQKryssreferanse: 1EXA7
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
2 153 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk ultralydssensor
Tilfellet MaterialPlast
Krets typeNEI
Oppdage avstand508mm
Diameter18mm
Elektrisk forbindelse4-pin M12 mannlig kontakt
IP Rating67
Lengde3.06 "
Maks. Laste40mA
NEMA-vurdering4X
drifts~~POS=TRUNC300 kHz
Driftstemp. Område-22 grader til 152 grader F
ProduksjonPNP
Krav kreves12 til 24 VDC
Responstid15.0 msek.
Bredde0.71 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0454
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)4.06
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Tamper Proof

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS VM18PNOQ Ultralydsensor PNP 508mm 18mm Diameter
2 153 NOK / enhet