Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER SM956A190000S Ultralydsensor Analog 51mm 30mm Diameter | AG9FVZ 1EXF1

TELEMECANIQUE SENSORS SM956A190000S Ultralydsensor Analog 51 mm 30 mm Diameter

På lager
Vare: AG9FVZ Modell: SM956A190000SKryssreferanse: 1EXF1
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
11 705 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk ultralydssensor
Tilfellet MaterialRustfritt stål
Krets typeAnalog
Oppdage avstand51mm
Diameter30mm
Elektrisk forbindelse4-pin M12 mannlig kontakt
IP Rating67
Lengde3.74 "
Maks. Laste80mA
NEMA-vurdering4X
drifts~~POS=TRUNC200 kHz
Driftstemp. Område32 grader til 122 grader F
Produksjon4 til 20mA DC
Krav kreves15 til 24 VDC
Responstid25.0 msek.
Bredde1.18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2631
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)7.87
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Enkel trykknappoppsett

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM956A190000S Ultralydsensor Analog 51 mm 30 mm Diameter
11 705 NOK / enhet